iHelp
iHelpの コードリール/延長コード
iHelpの 延長コード
ショートタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674066
品番
IH-633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。
十字の三口です。
色
ブルー
用途
電動工具の延長コード
寸法(mm)
300×60×25
質量(g)
108
タイプ
三ツ口
定格
15A・125V・1500Wまで
口数
3個
コード長さ(mm)
300
ケーブル径(Φmm)
約9
注意
コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。
プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。
プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。