BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の コードリール/延長コード
BIGMAN(ビッグマン)の 延長コード
ショートタップL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60674093
品番
DE-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。
十字の三口です。
長さ(m)
0.4
色
イエロー
用途
電動工具の延長コード
電力(W)
1500まで
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
注意
コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。
プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。
プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。