カルテワゴン MKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-2715-65 注文コード60674236 品番カルテワゴンMK-302
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

●ステンレス製

仕様30冊用 折りたたみサイドテーブル付 2段 材質ステンレス 寸法(mm)520×320×1000 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番62-2715-65 収納の目安カルテ30冊用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする