柏ステンレス工業
柏ステンレス工業の 事務用品
柏ステンレス工業の カルテ収納
柏ステンレス工業の カルテワゴン
カルテワゴン MKシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
62-2715-63
注文コード
60674270
品番
カルテワゴンMK-602
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●ステンレス製
仕様
60冊用 折りたたみサイドテーブル付 2段
材質
ステンレス
寸法(mm)
950×320×1000
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
62-2715-63
収納の目安
カルテ60冊用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000