BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ハンマー
ステンレス先切 金槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60674346
品番
HM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。
質量(g)
362
寸法(mm)
330×115×25
材質
頭:ステンレス
タイプ
先切金槌
頭径(Φmm)
24-27(楕円型)
頭部長(mm)
115