BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 鋸鎌
ステンレス縄切鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60674398
品番
GK-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。
ロープや段ボールの切断に。
仕様
縄切鎌
材質
刃:ステンレス、柄:朴材
寸法(mm)
235×95×23
質量(g)
64
刃幅(mm)
約100
柄長さ(mm)
150