ステン万能ひしゃく

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60674468 品番IH-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)

容量(mL)最大約300 材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス 寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45 グリーン/シルバー 質量(g)267 柄長さ(mm)380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60674468
2023-01-20
用途:
材料を掬うのに使用
建設業・工事業

前にも使っていたので、同じのがあったので買いました。
軽くて丈夫なのでちょうほうしてます

対象商品:
60674468
2019-06-27
用途:
左官作業で材料をすくうのに使用
横山組 様

いつも木の柄のやつを使用していたのですがパイプの柄を試しに使用。
軽くていいのですが耐久性が少し心配。粘りのある材料を入れるとき、
柄の部分を缶の縁をたたいて落とすことがあるので曲がりそうだ。
消耗品なので良かったらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする