スナップボタンセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード60674486 品番PA-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。

材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60674486
2023-11-02
用途:
ボートの窓の日よけ取付時に、使いました。
やしき歯科医院 様

取付のセルフタップネジが大きすぎる場合があり、ネジが大、小2種類あると、取付作業が楽になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする