BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 錐(キリ)/千枚通し
BIGMAN(ビッグマン)の 千枚通し
スパチュラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674513
品番
BH-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
235×28×20
質量(g)
59
タイプ
スパチュラ125mm(ヌリ)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1
ヘラ幅(mm)
125