BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ
BIGMAN(ビッグマン)の 両口スパナ
スリムスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674538
品番
BM-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質
S45C材
厚さ(mm)
3
質量(g)
19
口径(Φmm)
5.5×7
商品構成
単品
表面
サテン仕上げ
サイズ(mm)
100×15×3