BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ
BIGMAN(ビッグマン)の 両口スパナ
スリムスパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674547
品番
BM-421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質
S45C材
厚さ(mm)
3
質量(g)
25
口径(Φmm)
8×9
商品構成
単品
表面
サテン仕上げ
サイズ(mm)
115×20×3