BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ
BIGMAN(ビッグマン)の 両口スパナ
スリムスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674556
品番
BM-422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質
S45C材
厚さ(mm)
3
質量(g)
33
口径(Φmm)
10×12
商品構成
単品
表面
サテン仕上げ
サイズ(mm)
125×25×3