BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ
BIGMAN(ビッグマン)の 両口スパナ
スリムスパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674565
品番
BM-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質
S45C材
厚さ(mm)
3
質量(g)
39
口径(Φmm)
11×13
商品構成
単品
表面
サテン仕上げ
サイズ(mm)
138×27×3