BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ
BIGMAN(ビッグマン)の 両口スパナ
スリムスパナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60674583
品番
BM-425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質
S45C材
厚さ(mm)
3
質量(g)
74
タイプ
落下防止コード用取付け穴付
口径(Φmm)
19×21
商品構成
単品
表面
サテン仕上げ
サイズ(mm)
180×44×3