スリムスパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60674592 品番 BM-426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

狭いすき間のナット・ボルトに。

材質S45C材 厚さ(mm)3 質量(g)95 タイプ落下防止コード用取付け穴付 口径(Φmm)22×23 商品構成単品 表面サテン仕上げ サイズ(mm)200×48×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする