チビ助のこ 工作用両刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60674872 品番NG-051
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

一般木材用

刃渡り(mm)160 仕様両刃:縦挽目・横挽目 材質鋸部鋼材:SK-5 寸法(mm)330×55×15 質量(g)122 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.6 適合材一般木材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする