BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 掃除用具
BIGMAN(ビッグマン)の ホウキ
BIGMAN(ビッグマン)の 天井ホウキ
チリホーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60674888
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
水含みがよく、内装の細かい清掃に最適。
寸法(mm)
210×100×25
色
ブラウン
質量(g)
78
タイプ
チリホーキ
繰り返し・詰め替え
対応