BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハサミ
BIGMAN(ビッグマン)の 万能ハサミ
デスクはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60674967
品番
IK-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ステンデスク鋏 2段刃でスムーズな切れ味。使いやすく握りやすいハンドル。水に強い! ・スモウーズな切れ味を実現するなだらかな2段刃仕上げ。どなたにも使いやすい、左右対称ハンドル
材質
刃材質:ハイカーボンステンレス。柄部:ABS樹脂。
寸法(mm)
165×60×8
色
ブラック
質量(g)
48
刃長(mm)
70
切刃形状
2段刃