VAN(翼工業)
VAN(翼工業)の 専門診療・科目別
VAN(翼工業)の 産婦人科用品
VAN(翼工業)の 診察用具 産婦人科用
クスコー 0105522シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60675329
品番
01055224
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
●人体の膣を開孔し、内視、検査、診察、治療に用いられます。
仕様
S CY-3
サイズ
S
アズワン品番
61-9094-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700B009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000