BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の カッター
BIGMAN(ビッグマン)の スクレイパー
BIGMAN(ビッグマン)の スクレイパー本体
ハツリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60675405
品番
BH-01
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
全長(mm)
270
仕様
強力貫通型
寸法(mm)
270×40×40
色
レッド
質量(g)
217
先端幅(mm)
21