nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 持針器
クライルウッド持針器TC 直 AE 470シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-9438-03
注文コード
60675496
品番
AE 470/20
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●先端タングステンカーバイドチップ付で把持をサポートします。
仕様
直
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
200
適合サイズ
縫合糸:3.0〜5.0
アズワン品番
7-9438-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000