BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バイス/クランプ/ハンドプレス
BIGMAN(ビッグマン)の クランプ
BIGMAN(ビッグマン)の スプリングクランプ
バネクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60675518
品番
BSC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
45
材質(本体)
スチール
質量(g)
181
寸法(mm)
150