BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バイス/クランプ/ハンドプレス
BIGMAN(ビッグマン)の クランプ
BIGMAN(ビッグマン)の スプリングクランプ
バネクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
95
注文コード
60675536
品番
BSC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大口開き・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
95
材質(本体)
スチール
質量(g)
372
寸法(mm)
220