ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60675563 品番 No.2920
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット

ブラック サイズ3L 胸囲(cm)102〜110 混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100 股下(cm)78 ウエスト(cm)95〜105 着丈(cm)78 機能ストレッチ 適応身長(cm)175〜180 耐水圧(mmH2O)12000 透湿度(g/m2)6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60675667
2018-10-22
用途:
バイクツーリング

ツーリング時にタンクバッグに入れてます。ジャケットは春秋の朝にインナーとして着て、昼にしまいます。インナーとして着ていてもつっぱるカンジはありません。フードが着脱式なのも○。パンツも朝のアウターとして使えそうです。それほどコンパクトにはなりませんが、防寒・合羽併用なら善し!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする