エスティーメディカル
エスティーメディカルの 調剤・与薬用品
エスティーメディカルの 服薬管理
エスティーメディカルの 投薬トレー
クリア駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
60675679
品番
PT-HGC50
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
●投薬トレー用にはめ込んで使います。●投薬トレーの補充用パーツです。自由に組み合わせてお使いいただけます。
仕様
クリア・ねる前 50個入
材質
駒/ポリスチレン
色
駒:クリア(「ねる前」の文字入り)
サイズ
W55×D55×H35(51)mm
質量(g/個)
16
アズワン品番
62-1374-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000