TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 開口器・開創器
ゲルビー開創器 TY-683シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
61-9230-84
タイプ
大
注文コード
60676108
品番
TY-683AL
参考基準価格(税別)
¥51,660
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
先鋭 大 全長18cm
形状
先鋭
全長
18cm
タイプ
大
アズワン品番
61-9230-84
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000