BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ/盛板/コテ
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)の パテベラ
ヘラL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676148
品番
BH-229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
175×50×23
質量(g)
100
タイプ
ヘラ50mm(L型)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
ヘラ幅(mm)
50