コスメポット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100個) 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:43.5×26(フタを含む) アズワン品番61-3735-78 注文コード60676230 品番601310
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は寸法・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

●おしゃれな軟膏容器

仕様軟膏容器「S-3号」22mL 100個 銀 滅菌済 材質本体:PP、キャップ:PP 容量(mL)22 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:43.5×26(フタを含む) ケース寸法(mm)550×360×320 質量(g/個)8 アズワン品番61-3735-78 ケース質量(g)5130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする