BIGMAN(ビッグマン)
ポーチフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60676263
品番
BPF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
吊り下げに便利な大型Dリング付き
材質
本体:ナイロン、フック:スチール、D環:スチール
寸法(mm)
143×45×8
色
ブラック
質量(g)
39
ベルト通し幅(mm)
約60
耐荷重(g)
1000以下(吊り下げ許容)