BPF-1 ポーチフック BIGMAN(ビッグマン) 60676272

BPF-1 ポーチフック BIGMAN(ビッグマン) 60676272
BPF-1 ポーチフック BIGMAN(ビッグマン) 60676272
BPF-1 ポーチフック BIGMAN(ビッグマン) 60676272
BPF-1 ポーチフック BIGMAN(ビッグマン) 60676272

ポーチフック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60676272品番BPF-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ベルトを着けたまま脱着可能。

材質ベルト:PVC、PPテープ、フック:スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)135×28×12ブラック質量(g)23ベルト通し幅(mm)約60耐荷重(g)500以下(吊り下げ許容)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60676272
2018-04-28
用途: 日常ベルトに付けている。
建設業・工事業

ボタンが弱い。直ぐ外れるので、接着剤で外れないようにして使っている。また、素材が柔らか過ぎて型崩れしかけている。要改善。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする