BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハサミ
BIGMAN(ビッグマン)の 万能ハサミ
ホームカット直刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676324
品番
IK-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃にギザギザがついているのですべりにくい。幅の広いグリップにソフト樹脂をコーティングしており、手にフィットするので痛くなりにくい。
全長(mm)
200
仕様
ノコ目
材質
ブレード:刃物用炭素鋼、ハンドル:熱間圧延鋼板
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
200×50×18
色
オレンジ/ブラック
質量(g)
195
刃長(mm)
45
切断能力
軟鋼板:0.3mmまで。
適合材
トタン板・金網・ビニール・プラスっチック・厚紙