ホーム鋏

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60676342 品番SP-23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。

寸法(mm)150×73×8 オレンジ 質量(g)58 タイプ農園用 刃長(mm)40 切断能力(mm)生木6以下(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする