BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
ボールP六角棒レンチロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60676358
品番
HBL-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
形状
L型
寸法(mm)
3
質量(g)
100
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ