BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
ボールP六角棒レンチロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60676367
品番
HBL-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
形状
L型
寸法(mm)
1.5
質量(g)
5
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ