BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
ボールP六角棒レンチロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676455
品番
HBL-9P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ボールポイント六角軸レンチセット。
斜め締めができるボールポイント。
収納ホルダーでコンパクト保管。
セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
材質
クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ
形状
L型
質量(g)
372
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント
組数
9
サイズ規格
ミリ