ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60676482 品番 THL-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント

形状L型 寸法(mm)3 質量(g)45 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする