BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60676507
品番
THL-5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
形状
L型
寸法(mm)
5
質量(g)
64
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ