BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60676525
品番
THL-8.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
形状
L型
寸法(mm)
8
質量(g)
191
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ