BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
マイクロ六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676665
品番
BMR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品
専用ケース
材質
クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
【全体】350×70×8
質量(g)
【全体】12
タイプ
マイクロ
サイズ(mm)
0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
入数
7本組