BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の その他作業工具
BIGMAN(ビッグマン)の ピックアップツール
マグネットツール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676674
品番
BMT-A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワンアクションでクイックリリース。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
材質
本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。
寸法(mm)
177×100×100、【吸着範囲】100×100
全長(mm)
177
質量(g)
550
タイプ
A型・ハンディタイプ
吸着力(kg)
約4.5