曜日別特売
BMT-A2 マグネットツール BIGMAN(ビッグマン) 60676683

BMT-A2 マグネットツール BIGMAN(ビッグマン) 60676683
BMT-A2 マグネットツール BIGMAN(ビッグマン) 60676683
BMT-A2 マグネットツール BIGMAN(ビッグマン) 60676683
BMT-A2 マグネットツール BIGMAN(ビッグマン) 60676683
BMT-A2 マグネットツール BIGMAN(ビッグマン) 60676683

マグネットツール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60676683品番BMT-A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。

材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90全長(mm)680質量(g)650タイプA型・ロングタイプ吸着力(kg)約4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-29
用途: 清掃作業
佐藤工業所建設業・工事業

鉄クズがよくついて良いのですが残念なのは鉄くずを剥がすレバーを引っ張っても鉄クズが残ってしまい自立しなくなってしまいます。ちゃんとはがれるようにしたら完璧だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする