マグネットツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60676708 品番BMT-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

広い範囲の収集に便利です。

質量(g)1050 材質本体部・シャフト・リリースレバー部:アルミニウム、ハンドル:PVC、内部マグネット:永久磁石、車輪部:PP+TPR、内部バネ等:鉄 寸法(mm)660×360×90、【吸着範囲】290×30 全長(mm)最小680-最大1100 タイプC型・角度可変式ハンドル ハンドル伸縮タイプ(680-1100mm) 吸着力(kg)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする