BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の その他作業工具
BIGMAN(ビッグマン)の ピックアップツール
マグネットツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60676717
品番
BMT-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
広い範囲の収集に便利です。
質量(g)
1480
材質
本体部・シャフト・リリースレバー部:アルミニウム、ハンドル:PVC、内部マグネット:永久磁石、車輪部:PP+TPR、内部バネ等:鉄
寸法(mm)
720×380×95、【吸着範囲】310×50
全長(mm)
最小720-最大1040
タイプ
C型・角度可変式ハンドル
ハンドル
伸縮タイプ(720-1040mm)
吸着力(kg)
約9.0