BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 除草具
BIGMAN(ビッグマン)の 草削り
ミニ雑草ぬき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676893
品番
#52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
雑草抜きに
寸法(mm)
226×55×45
質量(g)
96
刃幅(mm)
17
柄長さ(mm)
110
切刃形状
V型