iHelp
iHelpの ペンチ/プライヤ/ニッパー
iHelpの ペンチ
iHelpの ラジオペンチ
ミニ先曲ラジオペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676902
品番
IH-812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
細かい作業に。
板バネ付。
材質
S50C
全長(mm)
125
先端
先曲り
硬度
(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ
有り