Conni(コニー)
Conni(コニー)の 施設用家具・備品
Conni(コニー)の ベッド 施設用
Conni(コニー)の シーツ・カバー 施設用
シーツ 20枚入 CEGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
60676948
品番
CEG-060085-25-2
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドのミニタイプです。新生児・小児用ベッドや外科での部分使い等に。
仕様
吸水・防水/寝具プロテクター S 業務用
材質
表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
60×85cm
アズワン品番
62-7114-84
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000