BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ハンマー
ミラーポイントハンマースチール柄 先切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60676963
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様
ミラー仕上・パイプ柄グリップ付
材質
スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP
寸法(mm)
270×102×23
質量(g)
383
タイプ
先切型
頭径(Φmm)
21(楕円型)
頭部幅(mm)
102