BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60677076
品番
BM-20JM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様
両面開口目盛付
材質
Cr-V
全長(mm)
200
質量(g)
223
硬度
HRC40-50
適合規格
JIS規格品
最大開口(mm)
24
サイズ(mm)
200×53×13
最大使用トルク(N・m)
320