BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60677295
品番
BM-30JM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様
両面開口目盛付
材質
Cr-V
全長(mm)
300
質量(g)
588
硬度
HRC40-50
適合規格
JIS規格品
最大開口(mm)
34
サイズ(mm)
300×76×16
最大使用トルク(N・m)
85