iHelp
iHelpの スパナ/レンチ
iHelpの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60677322
品番
IH-20MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。
滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様
グリップ付
材質
[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
全長(mm)
200
色
イエロー
質量(g)
220
最大開口(mm)
24
サイズ(mm)
200×76×32